Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchenrundstab glatt Ø 30 mm 1000 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Buchenrundstab glatt Ø 30 mm 1000 mm
Buchenrundstab glatt Ø 30 mm 1000 mm
Artikel-Nr.:
     4757-196137
Hersteller:
     Facett
Herst.-Nr.:
     504300P
EAN/GTIN:
     4043325004137
Suchbegriffe:
Buchen-Rundstab
Holzdübel
Langholzdübel
Holzleiste
Buchenrundstab, Länge 1000 mm.
Weitere Informationen:
Holzart:
Buchenholz
Ø:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Kiefer-Vierkantleiste, Linde-Vierkantleiste, Holz-Rundstab, Holzrundstab, Rundprofil, Rundstab, Rundstange, rundstab 3 x 1000mm, facett rundstab, holzdübel, HOLZDUEBEL, GLATT, 1000/30, 4.04E+12, 353416, 29-942-135, B996000823030, 504300P, 3000260662, 182191, 182,191, ROSA, HELLROT, 30MM, 4.05E+12, HOLZDÜBEL
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
25
pro Meter
€ 4,95*
ab € 2,5953*
€ 3,6092*
1 Tag
225
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,668*
€ 5,338*
1 Tag
225
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,688*
€ 5,338*
1 Tag
225
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,93*
€ 5,88*
2 Tage
1000
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,0499*
€ 5,9999*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 3,6092*
€ 4,29495
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,3924*
€ 4,03696
pro Meter
ab 125 Meter
€ 3,1072*
€ 3,69757
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,9905*
€ 3,5587
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,8953*
€ 3,44541
pro Meter
ab 12500 Meter
€ 2,5953*
€ 3,08841
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 90,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.