Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drückerrosetten-Paar 42KV Alu.F1 Schilds


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Drückerrosetten-Paar 42KV Alu.F1 Schilds
Drückerrosetten-Paar 42KV Alu.F1 Schilds
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-196110
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2800511
EAN/GTIN:
     4012789200393
Suchbegriffe:
Drückerrosette
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten Ø 52 mm · Rosettenstärke 9 mm · Nockenabstand 38 mm inkl. Befestigungsscheiben · für Türstärke 37 - 42 mm · mit Rückholfederpaket · Lochung rundWeitere technische Eigenschaften:· Farb-Nr.: F1· Detail: mit Rückholfederpaket
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F1 / naturfarbig
Lochung:
rund
Schildstärke:
9 mm
Befestigungssystem:
verdeckte Verschraubung
Form:
rund
Ausführung:
Drückerrosette
Nockenabstand:
38 mm
Rosetten-Ø:
52 mm
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
222
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 4,37*
€ 6,20*
3 Tage
185
1
pro Paar
€ 4,99*
ab € 4,56*
€ 6,22*
3 Tage
138
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,75*
€ 6,50*
1 Tag
78
1
pro Paar
€ 9,50*
ab € 4,97*
€ 6,65*
1 Tag
185
1
pro Paar
€ 7,99*
ab € 5,34*
€ 7,17*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,20*
€ 7,38
pro Paar
ab 2 Paar
€ 6,13*
€ 7,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,86*
€ 6,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,76*
€ 6,85
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,55*
€ 6,60
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,19*
€ 6,18
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,37*
€ 5,20
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
2800520
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.