| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-195946 Herst.-Nr.: 46010001 EAN/GTIN: 4021226007358 |
| |
|
| | |
| für BTS · verzinktWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | passend für: | BTS | Marke: | DORMAKABA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, dormakaba türdrücker, drückerlochteil, Bodentürschließer, Drehteil, BTS, Türhebel, 3000207028 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,69* | € 26,67* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 21,14* | € 28,62* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 22,11* | € 29,87* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 22,11* | € 30,00* | | | | | 24 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 21,11* | € 30,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|