Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzgleiter 22mm Filz weiß selbstkl.12 St./SB-Karte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-194550
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     522201
EAN/GTIN:
     4019398022019
Suchbegriffe:
Filzgleiter
Gleitnägel
Kunststoffgleiter
Metallgleiter
selbstklebend · SB-verpackt Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungsart: selbstklebend
Weitere Informationen:
Ø:
22 mm
Farbe:
weiß
Inhalt je SB-Karte:
12 St.
Material:
Filz
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Möbelgleiter, filzgleiter, Sockelfußgleiter, Stuhlbeinnägel, Verstellfußgleiter
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
358
100
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 0,73*
4 Tage
264
1
€ 5,99*
ab € 0,48*
€ 0,96*
2 Tage
358
1
€ 6,95*
ab € 0,49*
€ 0,98*
Lager 4757
318
1
€ 5,49*
ab € 0,92*
€ 1,23*
2 Tage
248
1
€ 5,59*
ab € 0,67*
€ 1,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HANSI-Siebert
521703
ab € 0,48*
Ähnlich
HANSI-Siebert
521701
ab € 0,48*
Ähnlich
HANSI-Siebert
522203
ab € 0,48*
Ähnlich
HANSI-Siebert
522803
ab € 0,48*
Ähnlich
HANSI-Siebert
522801
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.