| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-194279 Herst.-Nr.: 000080100Z EAN/GTIN: 4003984080415 |
| |
|
| | |
| Drahtüberfalle Stahl verzinkt · 100 x 30 · mit ÖsenplatteWeitere technische Eigenschaften:· Abmessung A: 100 mm· Abmessung B: 30 mm· Schraubendurchmesser: 3,0 mm· Gewicht: 45.240 g Weitere Informationen: | | Anzahl Löcher: | 5 | Stärke: | 1,3 mm | Marke: | VORMANN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, Haspe, Türüberfalle, Überfallen, Augplatte, Ösenplatte, überfalle stahl, haspe, überfalle 100mm, Anlegearbe, Drahtüberfallen, 8000853968 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 0,80* | € 1,30* | | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 1,06* | € 1,68* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,54* | € 2,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|