Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladenband 400X30X10 mm verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladenband 400X30X10 mm verz.
Ladenband 400X30X10 mm verz.
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-194240
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000065400Z
EAN/GTIN:
     4003984320092
Suchbegriffe:
Ladenband
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
ladenband feuerverzinkt
Ladenband · leicht Stahl verzinkt · 400 x 30 x 10 · für Dorn-Ø 10 mmWeitere technische Eigenschaften:· Loch-Ø: 9,0/6,0mm· Abmessung A: 400 mm· Abmessung B: 30 mm· Abmessung C: 10 mm· Gewicht: 356.900 g
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher:
1/3rd.
Materialstärke:
3,5 mm
Marke:
VORMANN
Weitere Suchbegriffe: exzenterbeschlag, vormann ladenband, Bänder, Ladenbänder, Band, 8000853909
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 1,68*
€ 2,58*
1
€ 5,90*
ab € 1,58*
€ 3,40*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 51,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.