Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange R 88722 ASTA M10x190 A 4 10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ankerstange R 88722 ASTA M10x190 A 4 10
Ankerstange R 88722 ASTA M10x190 A 4 10
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-193643
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     887229400100190
EAN/GTIN:
     4000657078656
Suchbegriffe:
Ankerstange
upat ankerstange m10x190
ankerstange m10
upat ankerstange
Artikel 88722 A 4 UKA 3-ASTA UPAT Gewindestangen UKA 3-ASTA mit Mutter und Scheibe - Abmessung: ASTA M 10x190 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: UPAT Gewindestangen UKA 3-ASTA mit Mutter und Scheibe· Werkstoff: A 4· Gruppencode 88722.940· Normart REYHER-Artikel 88722· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Gewinde:
10 mm
Gesamtlänge:
190 mm
Typ:
UKA 3-ASTA
Marke:
UPAT
Weitere Suchbegriffe: Gewindestangen, Verbundanker, Reyher, Ankerstangen, 8000232008
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 9,00*
ab € 18,62*
€ 24,77*
1
pro Paket
€ 4,90*
ab € 21,907*
€ 29,959*
Lager 4757
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 20,619*
€ 29,997*
5 Tage
18
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 25,712*
€ 33,749*
1 Tag
2
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 26,37*
€ 34,28*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,997*
€ 35,69643
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,845*
€ 34,32555
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,768*
€ 31,85392
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,867*
€ 29,59173
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,129*
€ 27,52351
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,619*
€ 24,53661
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,0619* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
050296
ab € 5,6419*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.