Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank m.Füßen H1850xB325xT50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenschrank m.Füßen H1850xB325xT50
Garderobenschrank m.Füßen H1850xB325xT50
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-186626
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     PROMAT 411/1-50
EAN/GTIN:
     4045537012115
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
mit Einzelabteilen · mit Füßen · stabile Stahlblechkonstruktion, hochwertige Pulverbeschichtung · Abteilbreite 300 mm · Schrankboden und Füße aus elektrolytisch verzinkten Blechen · jedes Abteil mit Hutboden und Kleiderstange mit 3 Schiebehaken · Türen mit Drehriegelverschluss und Etikettenrahmen · Weitere Farben ohne Mehrpreis!Weitere technische Eigenschaften:· Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Anzahl Abteile:
1
Ausführung:
mit Füßen
Breite:
325 mm
Türen:
enzianblau, RAL 5010
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Abteilbreite:
300 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1850 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, abteilschrank ral7035 1 abteil, abteil schrank, abteilschrank lichtgrau, Spinde, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Garderobenschrank, 9145425310
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,71*
€ 321,77*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 264,82*
€ 323,88*
29 Tage
24
Frei Haus
ab € 298,78*
€ 362,47*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,29*
€ 371,00*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,77*
€ 382,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,43*
€ 371,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,87*
€ 347,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,24*
€ 325,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 267,49*
€ 318,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,71*
€ 291,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
9145425480
ab € 8,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.