| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-186276 Herst.-Nr.: 80388000 EAN/GTIN: 7612269003369 |
| |
|
| | |
| praxisgerechtes Unterteilungsmaterial für die optimale Übersicht und Lagerung · Schubladen-Innenmaße B 918 x T 612 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | 24 Muldenteile 40 Trennwände | Fronthöhe: | 50 mm | Ausstattung: | Muldeneinsätze, 40 Muldenwände, 24 Muldenteile | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einteilungen, Schubladenschrank Unterteilungsmaterial, schubladenschrank unterteilungsmaterial lista, schubladenschrank einteilungen, schubladeneinsatz 5 cm, Auszugboden, Schubladeneinsätze, Schubladenunterteilungen, 9140451871 |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 76,90* | € 96,17* | | | | Lager 4757 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 76,52* | € 99,67* | | | | | | 21 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 80,04* | € 100,17* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 80,71* | € 101,01* | | | | | 22 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 85,50* | € 107,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|