Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karab.h.DIN 5299,Form C L.120mm Drahtstärke 11mm Trgf.450kg ZN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-181885
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3012011V
EAN/GTIN:
     4251063407978
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Karabiner
Feuerwehr-Karabinerhaken
Karabiner
Karabinerhaken
(ähnlich DIN 5299) · Form C · SM-Draht · galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Drahtstärke:
11 mm
Augenweite:
18 mm
Tragfähigkeit:
450 kg
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Material:
SM-Draht
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselkarabinerhaken, Schraubkarabinerhaken, karabiner, Haken, Kette
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
175
25
€ 5,59*
ab € 0,6437*
€ 0,9337*
8 Tage
250
25
€ 5,99*
ab € 0,6609*
€ 0,9803*
3 Tage
250
25
€ 4,99*
ab € 0,7029*
€ 1,0338*
2 Tage
250
25
€ 7,99*
ab € 0,778*
€ 1,118*
Lager 4757
225
25
€ 4,95*
ab € 1,093*
€ 1,553*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,553*
€ 1,84807
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,423*
€ 1,69337
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,363*
€ 1,62197
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,323*
€ 1,57437
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,093*
€ 1,30067
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 38,825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
7001989
ab € 11,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.