|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4757-1800430 Herst.-Nr.: 820110-20-5XL EAN/GTIN: 4030646406702 |
| |
|
|  |  |
 | dieser hochwertige und strapazierfähige Kapuzenpullover aus einem weichen Baumwolljersey-Mischgewebe sorgt mit der angerauten Innenseite für ein unglaublich angenehmes Tragegefühl · schmale Passform · doppellagige Kapuze und ein 450g/qm schwerer Rippenstrick am Saum und an den Bündchen verlängern die Lebensdauer · 2 gut integrierte Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss unterstreichen die hohe Funktionalität · für Industriewäsche geeignet Weitere Informationen:  |  | Farbe: | schwarz | Größe: | 5XL | Marke: | FHB |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kapuzen-Sweatshirt, Kapuzenpullover, Kapuzenshirt, Kapuzensweater, Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, kapuzenpullover schwarz, herren pullover, Fleecepullover, Fleece-Pullover, Pullover, Winter |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 4757 | |  | |  |  | € 5,49* | ab € 39,64* | € 57,60* |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 44,06* | € 57,93* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 41,82* | € 59,88* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 6,95* | ab € 43,97* | € 59,99* |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | € 4,30* | ab € 47,28* | € 62,95* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4757 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4757 |  | Versand: Lager 4757 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|