Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MarSurf PS10 C2 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1764017
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     6910235
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rauheitsmessgerät
Rauhigkeitsmessgerät
Rauhtiefenmessgerät
rauheitsmessgerät
Einfach · smart und mobil für Querabtastung Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja · Abmessungen in mm: 160 mm x 77 mm x 50 mm · Akku: Li-Ionen-Akku, 3,7 V, Nennkapazität 11,6 Wh, mind. 1200 Messungen · Anwendung: Für Querabtastung z.B. an Kurbelwellen und Nockenwellen · Anzahl n der Einzelmessstrecken gemäß ISO/JIS: wählbar: 1 bis 16 · Cutoff Ic gemäß ISO/JIS: 0,25 mm · Datenschnittstelle: USB · Filter gemäß ISO/JIS: Gaußfilter gemäß ISO 16610-21 (vorher ISO 11562), Sonderfilter gemäß DIN EN ISO 13565-1, ls-Filter gemäß DIN EN ISO 3274 (ausschaltbar) · Gesamtstrecke In gemäß ISO/JIS: 1,25 mm, 4,0 mm · Kalibrierfunktion: dynamisch, Ra, Rz, Rsm · Kenngrößen: Ra · Lieferumfang (Text): MarSurf PS 10 BasisgerätVorschubgerät RD18C2 (herausnehmbar)Handprisma1 Standardtaster, normgerechtEingebauter AkkuRaunormal, im Gehäuse integriert (herausnehmbar) inkl. Mahr-KalibrierscheinTasterschutz / PrismenhalterLadegerät / 3 NetzadapterBetriebsanleitungTragetasche mit SchulterriemenUSB-KabelVerlängerungskabel zum Vorschubgerät (Länge 1,2 m)Höheneinstellung (integriert) · Maßeinheit: metrisch/inch · Messprinzip: Tastschnittverfahren · Produktbezeichnung: Mobiles Rauheitsmessgerät · Produkteigenschaften: "SMAHRT Surf" - Einfach, smart und mobil Handliches Rauheitsmessgerät für den mobilen EinsatzEinfache und intuitive Bedienung: So einfach wie die Bedienung eines SmartphonesGroßes, beleuchtetes 4,3“-TFT-Touch-DisplayAnzeige drehbarDatensicherung als TXT, X3P, CSV und PDF-DateiErstellung von fertigen PDF-Protokollen direkt im MessgerätKundenspezifische Kommentare für das PDF-Protokoll werden direkt am MarSurf PS 10 eingegebenNetzunabhängiger Betrieb: Über 1200 Messungen, ohne das Gerät wieder aufladen zu müssenAlles in einer Hand. Kleine Baugröße und geringes Gewicht (ca. 500 g)Flexibilität des Gerätes: Herausnehmbares Vorschubgerät31 Kenngrößen: Bieten einen Leistungsumfang wie ein Laborgerät.Arbeiten ohne Fehler: durch integriertes, herausnehmbares RaunormalSchnellzugriff ihrer Wunschfunktionen durch Favoritenablage im DisplayAutomatische Cutoff-Wahl: sichert auch dem Nicht-Messtechniker die richtigen MessergebnisseNEU: Zusätzliche Variante mit Quervorschub als MarSurf PS 10 C2 erhältlich (Artikelnummer 6910235) · Produktgruppenbezeichnung: Oberflächenmessgeräte · Produktgruppenname: MarSurf · Produkttyp: PS 10 C2 · Profilauflösung: 8 nm · Schutzart: IP 40 · Sonstiges: Sperre/Codewortschutz, Datum/Uhrzeit · Speichermöglichkeit: min. 3900 Profile, min. 500.000 Ergebnisse, min. 1500 PDF-Protokolle, erweiterbar mit microSD-Karte bis 32 GB (erhöht die Speicherkapazität um Faktor 320) · Sprachen:: Deutsch · Taster: induktiver Kufentaster · Tastspitze: 2 µm · Taststrecke gemäß ISO 12085 (MOTIF): 1 mm, 2 mm, 4 mm · Taststrecke Lt gemäß ISO/JIS: 1,5 mm · Verkürzter Cutoff gemäß ISO/JIS: wählbar · VPE 01 - Bruttogewicht: 1.85KG · Weitbereichsnetzteil: 100 bis 264 V
Weitere Informationen:
Supplier Number:
6910235
Gewicht:
1.85 kg
Marke:
MAHR
Weitere Suchbegriffe: Oberflächenprüfgerät, Oberflächenvergleichsmuster, Rauheitsmessgeräte, Rauhheitsvergleichsplatte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
61 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 2.824,69*
€ 2.951,47*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 3.016,81*
€ 3.216,67*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.952,87*
€ 3.241,04*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.241,04*
€ 3.856,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.168,45*
€ 3.770,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.074,39*
€ 3.658,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.015,04*
€ 3.587,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2.952,87*
€ 3.513,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.