Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Ablage RAINFINITY 500mm mattschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1726777
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     26844670
EAN/GTIN:
     4059625442906
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
013035002704
Ablage
Etagere
Tablar
Ablageoberfläche aus Sicherheitsglas · Wandmontage Weitere technische Eigenschaften: · Farbe der Ablage: schwarz · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Oberflächenschutz: lackiert · Sicherheitsglas: Ja · Verdeckte Befestigung: Ja
Weitere Informationen:
Oberfläche:
mattschwarz
Tiefe:
84 mm
Serie:
Rainfinity
Marke:
HANSGROHE
Höhe:
28 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 251,35*
€ 294,94*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,52*
€ 297,55*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 256,94*
€ 307,65*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,21*
€ 312,77*
Lager 4757
9
Frei Haus
ab € 268,95*
€ 329,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,85*
€ 392,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,80*
€ 382,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,57*
€ 360,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,34*
€ 347,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 286,31*
€ 340,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,95*
€ 320,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.