| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1722782 Herst.-Nr.: 38010800 EAN/GTIN: 4059625020258 |
| |
|
| | |
| Elektronik-Waschtischmischer AXOR UNO 230 V stainless steel optic Weitere Informationen: | | Farbe: | Edelstahl | Ausführung: | Infrarot | Montageart: | Platte/Armaturenloch | Serie: | AXOR UNO | Marke: | HANSGROHE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Waschbecken, Waschtisch, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtisch armatur hansgrohe, selbstschluss-waschtischbatterie, brausebatterie edelstahl, Batterie, Armatur, Elektronikbatterie, Infrarot-Batterie, Sensor-Armatur, Elektronik-Standbatterie, 6001034208 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.030,20* | € 1.185,55* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.058,67* | € 1.202,57* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.062,76* | € 1.208,07* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.123,70* | € 1.266,15* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.148,83* | € 1.433,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|