| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1721464 Herst.-Nr.: 48060340 EAN/GTIN: 4059625370827 |
| | |
|
| | |
| Ausladung 165 mm · ComfortZone 260 · Normalstrahl · Select Kartusche mit Temperaturverstellung · Temperaturbegrenzung einstellbar · Ablaufventil aus Metall · Anschlussschläuche G 3/8 · flexible Anordnung von Bedieneinheit und Auslauf möglich · für Durchlauferhitzer geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein Weitere Informationen: | | Oberfläche: | brushed black chrome | Serie: | AXOR One | Montageart: | Platte/Armaturenloch | Marke: | HANSGROHE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtischarmatur hansgrohe, selbstschluss-waschtischbatterie, 0110529004534, Armatur, Batterie, Brückenbatterie, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Zweilochbatterie, Zweilochbatterie, Zweilochbrückenbatterie |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 668,75* | € 771,23* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 664,95* | € 773,03* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 669,46* | € 776,49* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 661,36* | € 786,09* | | | | Lager 4757 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 899,93* | € 1.019,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|