Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-L-WT-Armatur Select 170 AXOR ONE m PO AG 1 1/4Zoll brushed black chrome


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1721454
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     48070340
EAN/GTIN:
     4059625371220
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Ausladung 140 mm · ComfortZone 170 · Schwenkbereich 120° · Normalstrahl · rechter Griff: Select Kartusche mit Temperaturverstellung · linker Griff: Volumenkontrolle · Temperaturbegrenzung einstellbar · Ablaufventil aus Metall · Anschlussschläuche G 3/8 · für Durchlauferhitzer geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Armaturenlöcher: 3-löchig · Anzahl der Griffe: zweigriffig · Aufbauhöhe gesamt: 246mm · Ausführung Ablauf: drehbar · Grundfarbe: schwarz · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein · Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein · Mit Griffen: Nein · Mit Handbrause: Nein · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Kupplungen: Nein · Mit Rosetten/Abdeckplatte: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: sonstige · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 140mm · Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Ausladung:
140 mm
Ablaufgarnitur:
mit Push-Open Ablaufgarnitur
Auslauf:
Normalstrahl
Ausstattung:
Select-Griffe
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
4,8 l/min
Armaturenart:
Dreilochbatterie
Anschlussart:
Hochdruck
Höhe:
246 mm
Material:
Messing
Hahnlochanzahl:
für 3 Hahnlöcher
Oberfläche:
brushed black chrome
Serie:
AXOR One
Form:
rund
Montageart:
Platte/Armaturenloch
Marke:
HANSGROHE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 798,70*
€ 924,99*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 801,17*
€ 927,16*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 806,35*
€ 931,33*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 788,85*
€ 938,73*
Lager 4757
8
Frei Haus
ab € 1.078,03*
€ 1.221,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.221,12*
€ 1.453,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.212,33*
€ 1.442,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.159,11*
€ 1.379,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.123,18*
€ 1.336,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.078,03*
€ 1.282,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.