Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badetuchablage AXOR UNIVERSAL 600mm brus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Badetuchablage AXOR UNIVERSAL 600mm brus
Badetuchablage AXOR UNIVERSAL 600mm brus
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1719774
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     42842310
EAN/GTIN:
     4059625083635
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badehandtuch
Badelaken
Badetuch
Duschhandtuch
Badetuchablage AXOR UNIVERSAL 600mm brushed red gold
Weitere Informationen:
Höhe:
157 mm
Tiefe:
251 mm
Befestigungsart:
Wand
Serie:
AXOR UNIVERSAL
Marke:
HANSGROHE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 340,43*
€ 398,82*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 373,18*
€ 434,26*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 370,14*
€ 435,87*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 374,16*
€ 436,28*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 405,59*
€ 520,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,35*
€ 619,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,47*
€ 591,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,33*
€ 551,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,58*
€ 525,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 427,33*
€ 508,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,59*
€ 482,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.