Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badetuchablage AXOR UNIVERSAL 600mm stai


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Badetuchablage AXOR UNIVERSAL 600mm stai
Badetuchablage AXOR UNIVERSAL 600mm stai
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1719771
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     42842800
EAN/GTIN:
     4059625083642
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badehandtuch
Badelaken
Badetuch
Duschhandtuch
Badetuchablage AXOR UNIVERSAL 600mm stainless steel optic
Weitere Informationen:
Höhe:
157 mm
Tiefe:
251 mm
Befestigungsart:
Wand
Serie:
AXOR UNIVERSAL
Marke:
HANSGROHE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 341,35*
€ 396,95*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 372,68*
€ 432,40*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 370,24*
€ 434,01*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 373,35*
€ 434,42*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 405,82*
€ 520,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,99*
€ 619,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,50*
€ 595,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,51*
€ 549,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,33*
€ 523,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 426,12*
€ 507,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,82*
€ 482,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.