Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchhaken AXOR UNIVERSAL brushed bro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1719626
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     42611140
EAN/GTIN:
     4059625422960
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Handtuchhaken AXOR UNIVERSAL brushed bronze
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Tiefe:
61 mm
Länge:
61 mm
Farbe:
sonstige
Serie:
AXOR UNIVERSAL
Marke:
HANSGROHE
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Handtuchhaken, Handtuchauszug, Handtuchhalter, Handtuchstange, hansgrohe handtuchhalter, handtuchhalter, brausebatterie aufputz, HAKMASVC, HAKSTAVC, HAKCARVC, Haken, HAKLOS, HAKPVIVC, HAKSTOVC, HAKLOCVC, HAKLOSVC, HAKMOXVC, HAKUNOVC, HAKURQVC, HAKAUNVC, HAKMOX, 6001031044
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 70,00*
€ 90,75*
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 71,73*
€ 91,90*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,03*
€ 92,33*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 68,74*
€ 95,68*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,68*
€ 113,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,02*
€ 108,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,17*
€ 102,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,65*
€ 100,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,41*
€ 99,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.