Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badetuchhalter AXOR MONTREUX Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Badetuchhalter AXOR MONTREUX Wandmontage
Badetuchhalter AXOR MONTREUX Wandmontage
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1719483
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     42060250
EAN/GTIN:
     4011097939117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badehandtuchhalter
Badetuchhalter
Badetuchstange
Brause Einhandmischer
Badetuchhalter AXOR MONTREUX Wandmontage 600mm brushed gold optic
Weitere Informationen:
Höhe:
54 mm
Tiefe:
71 mm
Länge:
71 mm
Oberfläche:
sonstige
Befestigungsart:
Wand
Farbe:
Gold
Serie:
AXOR MONTREUX
Marke:
HANSGROHE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 239,05*
€ 284,31*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,64*
€ 307,56*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 261,16*
€ 308,68*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 263,06*
€ 308,88*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 285,50*
€ 368,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,28*
€ 438,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,85*
€ 425,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,80*
€ 390,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,26*
€ 372,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 303,16*
€ 360,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,50*
€ 339,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.