Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Handtuchhalter AURA Handtuchschlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emco Handtuchhalter AURA Handtuchschlitz
Emco Handtuchhalter AURA Handtuchschlitz
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1718450
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     856013400
EAN/GTIN:
     4018445134804
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
handtuchhalter schwarz
Emco Handtuchhalter AURA Handtuchschlitz mttg 600mm schwarz-matt
Weitere Informationen:
Tiefe:
108,6 mm
Höhe:
57 mm
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
schwarz
Form:
fester Halter
Serie:
AURA
Marke:
EMCO
Weitere Suchbegriffe: handtuchhalter, 6001029245
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 75,39*
€ 94,67*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 82,01*
€ 102,66*
€ 5,95*
ab € 83,21*
€ 103,81*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,34*
€ 265,28*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,28*
€ 315,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,66*
€ 301,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,24*
€ 281,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,15*
€ 266,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 216,91*
€ 258,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,34*
€ 237,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.