Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Toilettenbürstengarnitur AURA Wandm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emco Toilettenbürstengarnitur AURA Wandm
Emco Toilettenbürstengarnitur AURA Wandm
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1718440
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     851513400
EAN/GTIN:
     4018445134682
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur
Emco Toilettenbürstengarnitur AURA Wandmodell schwarz-matt
Weitere Informationen:
Breite:
82 mm
Höhe:
422 mm
Tiefe:
103,6 mm
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
sonstige
Serie:
AURA
Marke:
EMCO
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten-garnitur schwarz, toilettenbürsten garnitur, Bürstengarnitur, Toilettenbürstengarnitur, Bürste, 6001029235
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 75,75*
€ 97,25*
20 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 82,21*
€ 105,63*
€ 5,95*
ab € 83,18*
€ 106,89*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,60*
€ 271,47*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,47*
€ 323,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,40*
€ 311,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,37*
€ 294,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,04*
€ 276,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 224,55*
€ 267,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,60*
€ 237,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.