| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1718267 Herst.-Nr.: H8160874001561 EAN/GTIN: 7612738985448 |
| | |
|
| | |
| Laufen Aufsatzwaschtisch LUA 80x46cm o ÜL ÜLK u ge. 1 HL-A we LCC Weitere Informationen: | | Breite: | 800 mm | Tiefe: | 460 mm | Material: | Sanitärkeramik | Hahnlochanzahl: | mit 1 Hahnloch | Überlauf: | ohne Überlauf | Einbauart: | für Aufsatzmontage | Innenform: | oval | Besonderheit: | Becken mittig | Designer: | Toan Nguyen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, aufsatzwaschbecken eckig, selbstschluss-waschtischbatterie, waschbecken breite 80 cm, Auflagewaschtisch, Aufsatzschale, Waschschüssel, Aufsatzbecken, Becken, Schalenbecken, Waschschale, 6001029042 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 347,06* | € 412,05* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 391,35* | € 460,40* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 361,24* | € 462,39* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 953,75* | € 1.209,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|