| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1718062 Herst.-Nr.: H8100894001071 EAN/GTIN: 7612738985493 |
| | |
|
| | |
| Laufen Waschtisch LUA 100x46cm unterbauf m ÜL 2 HL-A weiß LCC Weitere Informationen: | | Breite: | 1000 mm | Tiefe: | 460 mm | Hahnlochanzahl: | mit 2 Hahnlöchern | Überlauf: | mit Überlauf | Material: | Sanitärkeramik | Einbauart: | für Unterbaumontage | Innenform: | oval | Designer: | Toan Nguyen | Geeignet: | für Möbel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken weiß, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtisch roca, Unterbaubecken, Becken, Unterbauwaschtisch, 6001028837 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 383,30* | € 455,22* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 425,22* | € 505,25* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 398,52* | € 507,46* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.051,50* | € 1.330,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|