| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1717879 Herst.-Nr.: 59553370002 EAN/GTIN: 4017214897278 |
| | |
|
| | |
| Keuco Thermostatarmatur IXMO UP Rosette eckig sw ma Weitere Informationen: | | Material: | Messing | Ausstattung: | mit Sicherheitssperre bei 38 °C | max.Wasserverbrauch bei 3 bar: | 22 l/min | Tiefe: | 80 mm | Armaturenart: | Thermostatbatterie | Oberfläche: | schwarz matt | Form: | eckig | Marke: | KEUCO | Ausführung: | für Grundkörper 59953000070 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, hahnrosette eckig, hahnrosette, Fertigbauset, Fertigmontageset, 6001028134 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 170,60* | € 205,66* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 179,15* | € 215,80* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 178,95* | € 216,80* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 182,00* | € 218,80* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 322,07* | € 423,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|