Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Waschtischunterschrank CONCA 1 Auszu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDS Waschtischunterschrank CONCA 1 Auszu
IDS Waschtischunterschrank CONCA 1 Auszu
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1717165
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T4578Y5
EAN/GTIN:
     8014140483250
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
IDS Waschtischunterschrank CONCA 1 Auszug 800mm Walnuss dunkel
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Höhe:
550 mm
Farbe Front:
walnuss dunkel
Tiefe:
500 mm
Material Front:
MDF
Öffnungsart:
1 Auszug
Bauart:
Waschtischunterschrank
Oberfläche Front:
Furnier
Material Korpus:
hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 579,47*
€ 678,30*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 621,94*
€ 729,63*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 598,05*
€ 732,72*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.052,27*
€ 1.312,91*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.312,91*
€ 1.562,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.264,30*
€ 1.504,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.174,65*
€ 1.397,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.118,68*
€ 1.331,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.082,59*
€ 1.288,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.052,27*
€ 1.252,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.