Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Standventil IDEALSTREAM Ausladung 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDS Standventil IDEALSTREAM Ausladung 12
IDS Standventil IDEALSTREAM Ausladung 12
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1716996
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     F2842XG
EAN/GTIN:
     3800861102007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standventil
ideal standard standventil
standventil
IDS Standventil IDEALSTREAM Ausladung 126mm Silk Black
Weitere Informationen:
Mit Rosetten:
Ja
Marke:
IDEAL STANDARD
Ausführung Ablauf:
fest
Aufbauhöhe gesamt:
199 mm
Vorsprung Ablauf:
126 mm
Material Hahn:
Messing
Montageart:
Platte/Armaturenloch
Anzahl der Armaturenlöcher:
1-löchig
Serie:
IDEALSTREAM
Weitere Suchbegriffe: Wasserhahn, Standhahn, 11060072701, Kaltwasserarmatur, Wasserkran, 6001009659
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 75,06*
€ 96,16*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 77,44*
€ 99,20*
€ 5,95*
ab € 79,97*
€ 102,40*
19 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 81,06*
€ 103,75*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,72*
€ 200,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,69*
€ 238,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,74*
€ 230,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,52*
€ 217,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,01*
€ 205,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 167,43*
€ 199,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,72*
€ 176,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.