Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Waschtischunterschrank iCon 600x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit Waschtischunterschrank iCon 600x
Geberit Waschtischunterschrank iCon 600x
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1716585
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     502331JL1
EAN/GTIN:
     4025410943293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Geberit Waschtischunterschrank iCon 600x630x480mm m Möbel-WT KT sandgrau hoc
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Überlauf:
ohne Überlauf
Höhe:
630 mm
Tiefe:
480 mm
Farbe Griff:
sandgrau matt
Material Front:
Spanplatte
Farbe Front:
sandgrau hochglanz
Hahnlochanzahl:
mit Hahnloch
Farbe Korpus:
sandgrau hochglanz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 696,89*
€ 812,34*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 775,22*
€ 892,50*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.793,12*
€ 2.200,55*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.200,55*
€ 2.618,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.109,89*
€ 2.510,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.964,46*
€ 2.337,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.881,33*
€ 2.238,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.820,64*
€ 2.166,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.793,12*
€ 2.133,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.