Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Hochschrank RENOVA PLAN 1800x390


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit Hochschrank RENOVA PLAN 1800x390
Geberit Hochschrank RENOVA PLAN 1800x390
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1716270
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     501923JR1
EAN/GTIN:
     4025410906038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bad-Hochschrank
Badmöbel Hochschrank
Hochschrank
bad hochschrank
Geberit Hochschrank RENOVA PLAN 1800x390x360mm Folie Nussbaum hickory
Weitere Informationen:
Breite:
390 mm
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
360 mm
Material Front:
Mitteldichte Faserplatte MDF
Material Korpus:
Spanplatte
Marke:
GEBERIT
Serie:
RENOVA PLAN
Weitere Suchbegriffe: Schrank, 13461804003, 6001005873
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 454,69*
€ 532,95*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 499,78*
€ 587,91*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.159,36*
€ 1.486,48*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.486,48*
€ 1.768,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.427,73*
€ 1.699,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.318,60*
€ 1.569,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.250,50*
€ 1.488,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.210,16*
€ 1.440,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.159,36*
€ 1.379,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.