Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Hochschrank iCon 450x1800x150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit Hochschrank iCon 450x1800x150mm
Geberit Hochschrank iCon 450x1800x150mm
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1716263
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     502317JH1
EAN/GTIN:
     4025410942852
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bad-Hochschrank
Badmöbel Hochschrank
Hochschrank
bad hochschrank
Geberit Hochschrank iCon 450x1800x150mm m 1 Tür Eiche/Griff Lav m
Weitere Informationen:
Breite:
450 mm
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
150 mm
Material Front:
Spanplatte
Material Korpus:
Spanplatte
Marke:
GEBERIT
Serie:
iCon
Weitere Suchbegriffe: 13461906701, Schrank, 6001005866
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 562,67*
€ 653,17*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 623,16*
€ 719,16*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.436,21*
€ 1.824,31*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.824,31*
€ 2.170,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.746,85*
€ 2.078,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.614,37*
€ 1.921,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.535,13*
€ 1.826,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.485,60*
€ 1.767,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.436,21*
€ 1.709,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.