Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Hochschrank iCon 450x1800x150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit Hochschrank iCon 450x1800x150mm
Geberit Hochschrank iCon 450x1800x150mm
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1716261
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     502317011
EAN/GTIN:
     4025410941633
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bad-Hochschrank
Badmöbel Hochschrank
Hochschrank
badmöbel hochschrank weiss
Geberit Hochschrank iCon 450x1800x150mm m 1 Tür we hochglanz/Grif
Weitere Informationen:
Breite:
450 mm
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
150 mm
Material Front:
Spanplatte
Material Korpus:
Spanplatte
Marke:
GEBERIT
Serie:
iCon
Weitere Suchbegriffe: bad hochschrank, 13461906704, Schrank, 6001005864
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 559,36*
€ 655,30*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 620,27*
€ 721,51*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.447,00*
€ 1.830,04*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.830,04*
€ 2.177,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.751,51*
€ 2.084,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.617,07*
€ 1.924,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.536,72*
€ 1.828,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.487,14*
€ 1.769,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.447,00*
€ 1.721,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.