Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Hochschrank iCon 360x1800x291mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit Hochschrank iCon 360x1800x291mm
Geberit Hochschrank iCon 360x1800x291mm
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1716256
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     502316013
EAN/GTIN:
     4025410941626
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bad-Hochschrank
Badmöbel Hochschrank
Hochschrank
badmöbel hochschrank weiss
Geberit Hochschrank iCon 360x1800x291mm m 1 Tür we matt/Griff we
Weitere Informationen:
Breite:
360 mm
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
291 mm
Material Front:
Spanplatte
Material Korpus:
Spanplatte
Marke:
GEBERIT
Serie:
iCon
Weitere Suchbegriffe: bad hochschrank, 13461906603, Schrank, 6001005859
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 563,01*
€ 658,14*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 620,01*
€ 724,65*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.442,87*
€ 1.837,69*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.837,69*
€ 2.186,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.757,74*
€ 2.091,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.620,66*
€ 1.928,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.538,84*
€ 1.831,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.489,20*
€ 1.772,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.442,87*
€ 1.717,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.