| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1716169 Herst.-Nr.: 14304172301 EAN/GTIN: 4017214843169 |
| | |
|
| | |
| Keuco Spiegelschrank ROYAL LUMOS 1000x735x165mm sil-gebz-elo Weitere Informationen: | | Breite: | 1000 mm | Höhe: | 735 mm | Tiefe: | 165 mm | Material Front: | Kristallglas | Material Korpus: | Aluminium | Farbe Korpus: | silber-gebeizt-eloxiert | Türen: | 2 Türen (lang) | Montage: | Wandvorbau | Bauart: | Spiegelschrank |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.513,36* | € 1.700,07* | | | | | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.691,83* | € 1.883,89* | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 1.688,36* | € 1.883,92* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.750,77* | € 1.944,41* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.053,97* | € 3.650,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|