| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1715639 Herst.-Nr.: 41751340 EAN/GTIN: 4059625296721 |
| |
|
| | |
| HG Handtuchablage AddStoris mit Handtuchhalter, 648mm brushed black Weitere Informationen: | | Höhe: | 72 mm | Tiefe: | 248 mm | Befestigungsart: | Wand | Marke: | HANSGROHE | Serie: | ADDSTORIS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 177,23* | € 212,26* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 176,68* | € 212,62* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 192,19* | € 231,96* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 194,14* | € 232,21* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 210,30* | € 277,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|