| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1715637 Herst.-Nr.: 41751000 EAN/GTIN: 4059625296745 |
| |
|
| | |
| HG Handtuchablage AddStoris mit Handtuchhalter, 648mm chrom Weitere Informationen: | | Höhe: | 72 mm | Tiefe: | 248 mm | Befestigungsart: | Wand | Marke: | HANSGROHE | Serie: | ADDSTORIS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 110,77* | € 136,43* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 110,92* | € 136,64* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 119,80* | € 149,08* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 121,58* | € 149,20* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 131,55* | € 177,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|