Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Waschtisch RENOVA PLAN o Hahnloc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit Waschtisch RENOVA PLAN o Hahnloc
Geberit Waschtisch RENOVA PLAN o Hahnloc
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1715284
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     501709001
EAN/GTIN:
     4025410868541
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Geberit Waschtisch RENOVA PLAN o Hahnloch ohne Überlauf 1000x480mm weiß
Weitere Informationen:
Höhe:
185 mm
Tiefe:
480 mm
Farbe:
weiß
Form:
rechteckig
Serie:
RENOVA PLAN
Marke:
GEBERIT
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtisch geberit weiß, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtischarmatur geberit, 1.02E+13, Flachwaschtisch, Wandwaschtisch, Becken, Einbauwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, 6000698570
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 275,99*
€ 329,52*
€ 5,95*
ab € 295,23*
€ 350,21*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 934,36*
€ 1.184,39*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.184,39*
€ 1.409,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.137,21*
€ 1.353,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.052,88*
€ 1.252,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.000,21*
€ 1.190,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 967,95*
€ 1.151,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 934,36*
€ 1.111,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.