Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Waschtisch RENOVA PLAN o HL mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit Waschtisch RENOVA PLAN o HL mit
Geberit Waschtisch RENOVA PLAN o HL mit
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1715283
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     501708008
EAN/GTIN:
     4025410868534
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Geberit Waschtisch RENOVA PLAN o HL mit Überlauf 1000x480mm weiß KT
Weitere Informationen:
Höhe:
185 mm
Tiefe:
480 mm
Farbe:
weiß
Form:
rechteckig
Serie:
RENOVA PLAN
Marke:
GEBERIT
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtisch geberit weiß, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtischarmatur geberit, 1.02E+13, Reihenwaschtisch, Becken, Einbauwaschtisch, Säulenwaschtisch, Flachwaschtisch, Wandwaschtisch, 6000698569
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 312,80*
€ 371,43*
€ 5,95*
ab € 332,15*
€ 393,84*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.055,11*
€ 1.332,95*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.332,95*
€ 1.586,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.279,03*
€ 1.522,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.182,82*
€ 1.407,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.124,17*
€ 1.337,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.087,91*
€ 1.294,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.055,11*
€ 1.255,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.