Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Waschtisch ACANTO 1200x480mm HL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit Waschtisch ACANTO 1200x480mm HL
Geberit Waschtisch ACANTO 1200x480mm HL
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1715189
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     501880002
EAN/GTIN:
     4025410895622
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Geberit Waschtisch ACANTO 1200x480mm HL li u re m Überlauf weiß KT
Weitere Informationen:
Höhe:
180 mm
Tiefe:
482 mm
Farbe:
weiß
Form:
rechteckig
Serie:
ACANTO
Marke:
GEBERIT
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtisch geberit weiß, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtischarmatur geberit, Flachwaschtisch, Wandwaschtisch, 1.02E+12, Becken, Einbauwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, 6000698475
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 444,97*
€ 523,78*
€ 5,95*
ab € 458,64*
€ 540,21*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.445,78*
€ 1.774,93*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.774,93*
€ 2.112,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.680,73*
€ 2.000,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.568,34*
€ 1.866,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.514,81*
€ 1.802,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.465,94*
€ 1.744,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.445,78*
€ 1.720,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.