Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Handtuchablage RONDO 2 600mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emco Handtuchablage RONDO 2 600mm chrom
Emco Handtuchablage RONDO 2 600mm chrom
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1714988
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     456800161
EAN/GTIN:
     4018445082570
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchablage
handtuchablage
Emco Handtuchablage RONDO 2 600mm chrom
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
51 mm
Tiefe:
235 mm
Farbe Ablage:
chrom
Farbe Halter/Halterung:
chrom
Variante:
4 Stangen
Accessoireart:
Handtuchablage
Montage:
Wandmontage
Form:
rund
Weitere Suchbegriffe: 1.30E+11, Ablage, 6000697307
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 71,15*
€ 90,80*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 73,08*
€ 93,28*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 75,83*
€ 96,84*
19 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 77,62*
€ 98,65*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,17*
€ 253,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,32*
€ 301,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,10*
€ 290,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,84*
€ 272,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,81*
€ 258,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 209,82*
€ 249,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,17*
€ 225,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
056800160
ab € 180,63*
Ähnlich
EMCO Bad
336800160
ab € 73,17*
Ähnlich
EMCO Bad
456800162
ab € 89,65*
Ähnlich
EMCO Bad
165000132
ab € 46,03*
Ähnlich
EMCO Bad
165000143
ab € 114,06*
Ähnlich
EMCO Bad
165000145
ab € 90,53*
Ähnlich
EMCO Bad
85000143
ab € 44,62*
Ähnlich
EMCO Bad
85000136
ab € 116,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.