Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Waschtisch/Möbel-Paket CONNECT E mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDS Waschtisch/Möbel-Paket CONNECT E mit
IDS Waschtisch/Möbel-Paket CONNECT E mit
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1714346
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     K8698PA
EAN/GTIN:
     4015413027328
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badmöbel-Set
Badmöbelset
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
IDS Waschtisch/Möbel-Paket CONNECT E mit Waschtisch 600mm weiß/Walnuss dunkel
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Farbe Korpus:
walnuss dunkel
Farbe Front:
walnuss dunkel
Farbe:
weiß
Marke:
IDEAL STANDARD
Bauart:
Waschtischset
Set-Bestandteile:
Waschtisch und Unterschrank
Serie:
CONNECT E
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 430,48*
€ 505,29*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 445,11*
€ 526,72*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 795,22*
€ 1.018,19*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.018,19*
€ 1.211,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 977,74*
€ 1.163,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 905,13*
€ 1.077,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 858,27*
€ 1.021,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 830,58*
€ 988,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 795,22*
€ 946,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
K2979OS
ab € 1.481,46*
Ähnlich
Ideal Standard
K8700PB
ab € 652,97*
Ähnlich
Ideal Standard
K8698Y2
ab € 465,14*
Ähnlich
Ideal Standard
K8698PB
ab € 428,98*
Ähnlich
Ideal Standard
K8699WG
ab € 601,78*
Ähnlich
Ideal Standard
K8699Y2
ab € 601,08*
Ähnlich
Ideal Standard
K8699PA
ab € 553,16*
Ähnlich
Ideal Standard
K8699PB
ab € 554,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.