Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Hochschrank CONNECT E 1 Tür, 400x300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDS Hochschrank CONNECT E 1 Tür, 400x300
IDS Hochschrank CONNECT E 1 Tür, 400x300
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1714337
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     E2152Y2
EAN/GTIN:
     5017830549369
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bad-Hochschrank
Badmöbel Hochschrank
Hochschrank
bad hochschrank
IDS Hochschrank CONNECT E 1 Tür, 400x300x1700mm anthrazit matt
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Höhe:
1700 mm
Tiefe:
300 mm
Material Front:
Mitteldichte Faserplatte MDF
Material Korpus:
Spanplatte
Serie:
CONNECT E
Marke:
IDEAL STANDARD
Weitere Suchbegriffe: 13450703504, Schrank, 6000696146
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 465,08*
€ 546,55*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 482,81*
€ 569,90*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 863,30*
€ 1.104,96*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.104,96*
€ 1.314,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.075,33*
€ 1.279,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 992,71*
€ 1.181,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 937,60*
€ 1.115,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 907,36*
€ 1.079,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 863,30*
€ 1.027,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
E0832VY
ab € 465,25*
Ähnlich
Ideal Standard
E0832PS
ab € 464,99*
Ähnlich
Ideal Standard
E0832EQ
ab € 465,35*
Ähnlich
Ideal Standard
E0832UK
ab € 468,13*
Ähnlich
Ideal Standard
E0832KN
ab € 467,81*
Ähnlich
Ideal Standard
E0832B2
ab € 467,62*
Ähnlich
Ideal Standard
E2152PB
ab € 427,00*
Ähnlich
Ideal Standard
E2152WG
ab € 461,30*
Ähnlich
Ideal Standard
E2152PA
ab € 429,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.