Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Handtuchablage LOFT mit Badetuchhal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emco Handtuchablage LOFT mit Badetuchhal
Emco Handtuchablage LOFT mit Badetuchhal
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1713698
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     56800160
EAN/GTIN:
     4018445105057
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badehandtuchhalter
Badetuchhalter
Badetuchstange
Handtuchablage
Emco Handtuchablage LOFT mit Badetuchhalter, 600mm chrom
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
226 mm
Farbe Ablage:
chrom
Farbe Halter/Halterung:
chrom
Ausstattung:
mit zusätzlichem Handtuchhalter, mit 3 abnehmbaren Haken
Variante:
4 Stangen
Accessoireart:
Handtuchablage
Montage:
Wandmontage
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 180,63*
€ 216,53*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 188,42*
€ 225,69*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 201,57*
€ 240,19*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,57*
€ 242,19*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 513,06*
€ 647,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,62*
€ 770,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 620,68*
€ 738,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,45*
€ 690,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,77*
€ 658,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 535,91*
€ 637,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,06*
€ 610,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
336800160
ab € 73,17*
Ähnlich
EMCO Bad
456800161
ab € 71,15*
Ähnlich
EMCO Bad
456800162
ab € 89,65*
Ähnlich
EMCO Bad
165000132
ab € 46,03*
Ähnlich
EMCO Bad
165000143
ab € 114,06*
Ähnlich
EMCO Bad
165000145
ab € 90,53*
Ähnlich
EMCO Bad
85000143
ab € 44,62*
Ähnlich
EMCO Bad
85000136
ab € 116,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.