| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1710415 Herst.-Nr.: H8103390201121 EAN/GTIN: 7612738288938 |
| |
|
| | |
| Laufen Waschtisch KARTELL 900x460mm Abl. li o ÜL o HL schwarz Weitere Informationen: | | Beschichtung: | ohne Beschichtung | Höhe: | 150 mm | Breite: | 900 mm | Tiefe: | 460 mm | Material: | Sanitärkeramik | Innenform: | eckig | Hahnlochanzahl: | ohne Hahnloch | Überlauf: | ohne Überlauf | Designer: | Ludovica Palomba/Roberto Palomba |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken schwarz, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtisch roca, Reihenwaschtisch, 1.02E+12, Becken, Einbauwaschtisch, Säulenwaschtisch, Flachwaschtisch, Wandwaschtisch, 6000644943 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 779,86* | € 896,12* | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 784,53* | € 902,61* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 813,94* | € 929,03* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 783,47* | € 933,00* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.129,92* | € 2.580,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|