Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Aufsatzschale IPALYSS m ÜL o HL 600x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDS Aufsatzschale IPALYSS m ÜL o HL 600x
IDS Aufsatzschale IPALYSS m ÜL o HL 600x
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1709459
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     E139701
EAN/GTIN:
     5017830538844
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
IDS Aufsatzschale IPALYSS m ÜL o HL 600x380x120mm weiß (alpin)
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
380 mm
Material:
Diamatec
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Einbauart:
für Aufsatzmontage
Innenform:
oval
Besonderheit:
Becken mittig
Weitere Suchbegriffe: waschbecken d 60 cm weiß, aufsatzwaschbecken oval, aufsatzwaschbecken, 10150009301, Becken, Schalenbecken, Auflagewaschtisch, Aufsatzschale, Waschschüssel, Aufsatzbecken, Waschschale, 6000643099
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 387,43*
€ 462,90*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 410,94*
€ 493,60*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 430,12*
€ 514,15*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 403,84*
€ 516,38*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 702,35*
€ 915,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 915,72*
€ 1.089,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 865,68*
€ 1.030,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 802,89*
€ 955,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 761,14*
€ 905,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 736,59*
€ 876,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 702,35*
€ 835,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
E1397MA
ab € 443,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.