Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD E139701 IDS Aufsatzschale IPALYSS m ÜL o HL 600x380x120mm weiß (


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD E139701 IDS Aufsatzschale IPALYSS m ÜL o HL 600x380x120mm weiß (
IDEAL STANDARD E139701 IDS Aufsatzschale IPALYSS m ÜL o HL 600x380x120mm weiß (
IDEAL STANDARD E139701 IDS Aufsatzschale IPALYSS m ÜL o HL 600x380x120mm weiß (
Artikel-Nr.:
     2280-39976554501
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     E139701
EAN/GTIN:
     5017830538844
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
IDS Aufsatzschale IPALYSS m ÜL o HL 600x380x120mm weiß (alpin) Schale oval · aus Diamatec Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: ohne · Durchmesser Ablaufloch: 45mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geei
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
E139701
Werksnummer:
6000643099
Länge netto mm:
150,00
Breite netto mm:
610,00
Höhe netto mm:
390,00
Gewicht netto Kg:
11,000000
Gewicht brutto Kg:
11,000000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
IDS Aufsatzschale IPALYSS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 386,39*
€ 476,3521*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 410,57*
€ 493,20*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 428,49*
€ 513,73*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 402,82*
€ 515,96*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 927,58*
€ 1.073,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,3521*
€ 566,859
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,11*
€ 555,8609
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,19*
€ 514,3061
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,48*
€ 501,5612
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,39*
€ 459,8041
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
ab € 1.700,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
E0079AA
ab € 79,32*
Zubehör
Ideal Standard
T4441A2
ab € 119,25*
Zubehör
Ideal Standard
T4441A5
ab € 119,23*
Zubehör
Ideal Standard
T4441XG
ab € 98,00*
Zubehör
Ideal Standard
T4441GN
ab € 118,45*
Zubehör
Ideal Standard
E1482A2
ab € 69,24*
Zubehör
Ideal Standard
E1482AA
ab € 39,01*
Zubehör
Ideal Standard
E1482A5
ab € 69,12*
Zubehör
Ideal Standard
E1482XG
ab € 45,76*
Zubehör
Ideal Standard
E1482GN
ab € 69,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.