Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keuco Spiegelschrank ROYAL MODULAR 2.0 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keuco Spiegelschrank ROYAL MODULAR 2.0 B
Keuco Spiegelschrank ROYAL MODULAR 2.0 B
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1707784
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     800311120100000
EAN/GTIN:
     4017214736096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spiegel-Schrank
Spiegelschrank
keuco spiegelschrank
spiegel schrank
Keuco Spiegelschrank ROYAL MODULAR 2.0 Breite 1200mm Höhe 700mm Tiefe 160mm
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Höhe:
700 mm
Tiefe:
160 mm
Material Front:
Kristallglas
Farbe Front:
verspiegelt
Besonderheiten:
beidseitig verspiegelt
Material Korpus:
Aluminium/Glas
Farbe Korpus:
silber-gebeizt-eloxiert/weiß
Türen:
3 Türen
Weitere Suchbegriffe: spiegelschrank 3 spiegeltüren, 1.33E+12, Schrank, 6000599042
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 1.863,47*
€ 2.083,30*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 1.869,43*
€ 2.083,32*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.936,26*
€ 2.149,84*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.935,38*
€ 2.159,60*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.358,54*
€ 4.030,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.030,21*
€ 4.795,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.866,24*
€ 4.600,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.625,22*
€ 4.314,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.494,65*
€ 4.158,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3.381,93*
€ 4.024,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.358,54*
€ 3.996,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
800311111000000
ab € 1.952,11*
Ähnlich
Keuco
800311111100000
ab € 2.027,54*
Ähnlich
Keuco
800311120000000
ab € 1.780,79*
Ähnlich
Keuco
800311121000000
ab € 2.029,40*
Ähnlich
Keuco
800311121100000
ab € 2.094,26*
Ähnlich
Keuco
800311130000000
ab € 1.858,08*
Ähnlich
Keuco
800311130100000
ab € 1.933,64*
Ähnlich
Keuco
800311131000000
ab € 2.080,03*
Ähnlich
Keuco
800311131100000
ab € 2.156,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.