| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1707763 Herst.-Nr.: 12803171301 EAN/GTIN: 4017214511549 |
| | |
|
| | |
| Keuco Spiegelschrank ROYAL MATCH Vorb 1000x700x160mm si-gb-elo A++ Weitere Informationen: | | Breite: | 1000 mm | Höhe: | 700 mm | Tiefe: | 160 mm | Material Front: | Kristallglas | Material Korpus: | Aluminium/Glas | Farbe Korpus: | silber-gebeizt-eloxiert/weiß | Türen: | 2 Türen | Montage: | Wandvorbau | Bauart: | Spiegelschrank |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 977,27* | € 1.110,45* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 977,21* | € 1.113,88* | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 1.079,46* | € 1.225,94* | | | | | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.100,71* | € 1.249,16* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.943,16* | € 2.392,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|