| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1707578 Herst.-Nr.: 500238011 EAN/GTIN: 4025416520467 |
| |
|
| | |
| Geberit WC-Sitz SMYLE Square ohne Absenkautomatik weiß Weitere Informationen: | | Material: | Duroplast | Scharnier: | Scharniere Messing verchromt, Befestigung von oben | Farbe: | weiß | Serie: | SMYLE | Marke: | GEBERIT | Ausführung: | ohne Absenkautomatik |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Toilettensitz mit Absenkautomatik, WC-Sitz Absenkautomatik, toilettendeckel geberit weiß, klobrille, klobrille weiß, Sitz, 1.21E+12, Sitzring, 6000578810 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 79,99* | € 102,22* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 84,77* | € 108,13* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 90,35* | € 114,81* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 238,56* | € 317,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|