Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Spiegelschrank OPTION PLUS mit B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit Spiegelschrank OPTION PLUS mit B
Geberit Spiegelschrank OPTION PLUS mit B
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1707516
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     500594001
EAN/GTIN:
     4025416534013
Suchbegriffe:
Spiegel-Schrank
Spiegelschrank
geberit spiegelschrank
spiegel schrank
Geberit Spiegelschrank OPTION PLUS mit Beleuchtung, 3 Türen 900x700x172mm
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Höhe:
700 mm
Tiefe:
172 mm
Material Front:
sonstige
Material Korpus:
Spanplatte
Türen:
3 Türen
Bauart:
Spiegelschrank
Steckdosen:
2 Steckdosen
Variante:
mit Beleuchtung
Weitere Suchbegriffe: spiegelschrank 3 spiegeltüren, 13330003801, Schrank, 6000578649
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 669,06*
€ 785,71*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 812,16*
€ 939,04*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 862,44*
€ 999,43*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.839,20*
€ 2.284,77*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.284,77*
€ 2.718,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.186,56*
€ 2.602,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.028,22*
€ 2.413,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.938,27*
€ 2.306,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.875,75*
€ 2.232,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.839,20*
€ 2.188,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
500.205.00.1
ab € 466,08*
Ähnlich
Geberit
500.582.00.1
ab € 432,46*
Ähnlich
Geberit
500.583.00.1
ab € 490,49*
Ähnlich
Geberit
500585001
ab € 376,41*
Ähnlich
Geberit
500206001
ab € 605,33*
Ähnlich
Geberit
500207001
ab € 586,27*
Ähnlich
Geberit
500592001
ab € 784,72*
Ähnlich
Geberit
500593001
ab € 582,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.