Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Spiegelschrank OPTION 1200x700x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit Spiegelschrank OPTION 1200x700x1
Geberit Spiegelschrank OPTION 1200x700x1
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1707514
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     500207001
EAN/GTIN:
     4025416353911
Suchbegriffe:
Spiegel-Schrank
Spiegelschrank
geberit spiegelschrank
spiegel schrank
Geberit Spiegelschrank OPTION 1200x700x150mm, mit Beleuchtung, 3 Türen
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Höhe:
700 mm
Tiefe:
150 mm
Material Front:
sonstige
Material Korpus:
Spanplatte
Türen:
3 Türen
Bauart:
Spiegelschrank
Steckdosen:
1 Steckdose
Variante:
mit Beleuchtung
Weitere Suchbegriffe: spiegelschrank 3 spiegeltüren, 13330003601, Schrank, 6000578646
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 584,86*
€ 685,89*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 708,01*
€ 818,56*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 753,84*
€ 869,83*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.607,45*
€ 1.992,66*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.992,66*
€ 2.371,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.909,80*
€ 2.272,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.773,28*
€ 2.110,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.693,86*
€ 2.015,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.639,22*
€ 1.950,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.607,45*
€ 1.912,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
500.205.00.1
ab € 468,37*
Ähnlich
Geberit
500.582.00.1
ab € 436,06*
Ähnlich
Geberit
500.583.00.1
ab € 489,74*
Ähnlich
Geberit
500585001
ab € 375,80*
Ähnlich
Geberit
500206001
ab € 605,30*
Ähnlich
Geberit
500592001
ab € 787,47*
Ähnlich
Geberit
500593001
ab € 585,51*
Ähnlich
Geberit
500594001
ab € 671,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.